HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22240 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.61KV - 22240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
7449076935251
Codice prodotto
HLK22240
Cod. produttore
22240
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale U:
1 V