AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22369 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X2,5+3G0,5 Q - 22369

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22369 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X2,5+3G0,5 Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 700 V

  • Tensione nominale U - 1800 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074236879

Codice prodotto

HLK22369

Cod. produttore

22369

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

700 V

Tensione nominale U:

1800 V

Cavo di allacciamento motore speciale in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km