AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22485 PUROE-JZ-HF-YCP 4G6 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22485 PUROE-JZ-HF-YCP 4G6 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078459816

Codice prodotto

HLK22485

Cod. produttore

22485

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, schermato in Cu, rivestimento esterno in PUR, in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, 0282.- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova 4.000V- Tensione di scarica min. 8.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km