AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22558 MULTIFLEX 512-PUR 5G6 QMM - 22558

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22558 MULTIFLEX 512-PUR 5G6 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Numero di conduttori - 5

  • Twistatura - No

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072708859

Codice prodotto

HLK22558

Cod. produttore

22558

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Numero di conduttori:

5

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km- Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata