AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22598 MULTIFLEX 512-C-PUR 12G1QMM - 22598

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22598 MULTIFLEX 512-C-PUR 12G1QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Numero di conduttori - 12

  • Twistatura - No

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076036859

Codice prodotto

HLK22598

Cod. produttore

22598

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Numero di conduttori:

12

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

16 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km- Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km