HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22623 MULTIFLEX 512-C-PUR 4G4 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Numero di conduttori - 4
Twistatura - No
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449074782246
Codice prodotto
HLK22623
Cod. produttore
22623
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no