AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22860 TOPFLEX 600-PVC 4G1,5 QMM - 22860

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22860 TOPFLEX 600-PVC 4G1,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079816120

Codice prodotto

HLK22860

Cod. produttore

22860

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0472 Parte 804- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km