AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22874 TOPFLEX 611-PUR 4G10 QMM - 22874

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22874 TOPFLEX 611-PUR 4G10 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Barriera protettiva - PUR (poliuretano)

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079816144

Codice prodotto

HLK22874

Cod. produttore

22874

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

600 V

Barriera protettiva:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U:

1000 V

cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km