HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23138M SIHF 25G1 QMM REDBROWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
7449072070963
Codice prodotto
HLK23138M
Cod. produttore
23138M
Produttore
HLK
Cavo flessibile in silicone, esente da alogeni, resistente al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C- Tensione nominale U0 /U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5000V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km