AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24549 HELUFLON-FEP-6Y CU-TINNED 4G0.25 QMM BLA - 24549

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24549 HELUFLON-FEP-6Y CU-TINNED 4G0.25 QMM BLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073439417

Codice prodotto

HLK24549

Cod. produttore

24549

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

HELUFLON ® -FEP-6YMateriali polimerici fluorurati, multi core, da -100 ° C a + 205 ° CIsolamento polimerico fluorurato FEP (Fluorethylenepropylene)Intervallo di temperatura da-100 ° C a + 205 ° C (per breve tempo + 230 ° C)Campo di temperatura del conduttore inrame nudo + 130 ° C in rame stagnato + 180 ° C in argento pl. rame + 200 ° CTensione nominale600 VTensione di prova2500 VResistenza di isolamentomin. 2 GOhm x kmMinimo raggio di curvaturaflessibile 15x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 1x10 6 cJ / kg (fino a 1 Mrad)