HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24603 SIF 1X10 QMM - 24603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449071272122
Codice prodotto
HLK24603
Cod. produttore
24603
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Silicone single core, senza alogeni Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502Intervallo di temperaturaflessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 °C a + 180 ° CTemperatura operativaconsentita del conduttore + 180 ° CTensione nominaleU 0 / U 300/500 VTensione di prova2000 VTensione di rotturamin. 5000 VRaggio minimo di curvaturaflessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo ØResistenzaalle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)


