AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25561 HELUFLON-FEP-6Y CU TINNED 1X1,5 QMM, BLA - 25561

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25561 HELUFLON-FEP-6Y CU TINNED 1X1,5 QMM, BLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie del conduttore - Argentato

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079825559

Codice prodotto

HLK25561

Cod. produttore

25561

Produttore

HLK

Superficie del conduttore:

Argentato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP.- Campo di temperatura da -100°C a +205°C- Tensione nominale 600 V- Tensione di prova 2500 V- Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C