AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26023 NSHTOEU 4G16 QMM - 26023

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26023 NSHTOEU 4G16 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070424836

Codice prodotto

HLK26023

Cod. produttore

26023

Produttore

HLK

Cavo avvolgibile per gru a norma DIN VDE 0250 Parte 814- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV- Tensioni d'esercizio: max. cons. in impianti a corrente alternata monofase e trifase U0/U 0,7/1,2 kV, impianti a corrente continua U0/U 0,9/1,8 kV- Tensione di prova 2500 V