HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26672M H05 V-K FASS 1X1 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
100 M
EAN
7449073309840
Codice prodotto
HLK26672M
Cod. produttore
26672M
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
500 V
Filo singolo in PVC, sottile isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V