HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26922 H07 V-K DRUM 1X95 QMM GREENYELLOW - 26922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449078018594
Codice prodotto
HLK26922
Cod. produttore
26922
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
750 V


