AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28039M H05VV-FSJT 3XAWG 15 BLACK - 28039M

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28039M H05VV-FSJT 3XAWG 15 BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449073473398

Codice prodotto

HLK28039M

Cod. produttore

28039M

Produttore

HLK

Cavo flessibile in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 5 o Parte 2, IEC 60227-5, HD 21.5 S3 e standard UL 62 e CSA 22.2 No. 49 - Tensione di prova 2500 V, 5 min.- Tensione di scarica min. 5.000 V- Spark-Test 6000 V