HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28047 H05VV-FSJT 3XAWG 11 BLACK - 28047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077035707
Codice prodotto
HLK28047
Cod. produttore
28047
Produttore
HLK
Cavo flessibile in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 5 o Parte 2, IEC 60227-5, HD 21.5 S3 e standard UL 62 e CSA 22.2 No. 49 - Tensione di prova 2500 V, 5 min.- Tensione di scarica min. 5.000 V- Spark-Test 6000 V