HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29126 H05 V-K COLL 1X1 QMM, ORANGE - 29126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449074759866
Codice prodotto
HLK29126
Cod. produttore
29126
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Arancione
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


