HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29155 H07 V-K COLL 1X2,5 QMM, GREEN - 29155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449077471581
Codice prodotto
HLK29155
Cod. produttore
29155
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
750 V


