AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29190 H07 V-K RING 1X6 QMM, ORANGE - 29190

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29190 H07 V-K RING 1X6 QMM, ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070933055

Codice prodotto

HLK29190

Cod. produttore

29190

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V- Tensione di prova 2500 V