AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49565 SUPERRONIC-PVC 7X0.25 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49565 SUPERRONIC-PVC 7X0.25 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076619816

Codice prodotto

HLK49565

Cod. produttore

49565

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, in PVC speciale in conformità all anorma DIN VDE 0245,0281. - Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km