AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49576M SUPERRONIC-PVC 7X0.34 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49576M SUPERRONIC-PVC 7X0.34 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449079783415

Codice prodotto

HLK49576M

Cod. produttore

49576M

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, in PVC speciale in conformità all anorma DIN VDE 0245,0281. - Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km