AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49622 SUPERR.-C-PVC 4X0.14 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49622 SUPERR.-C-PVC 4X0.14 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077315410

Codice prodotto

HLK49622

Cod. produttore

49622

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km