HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49635 SUPERR.-C-PVC 7X0.25 QMM - 49635
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077731425
Codice prodotto
HLK49635
Cod. produttore
49635
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km