HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49652 SUPERR.-C-PVC 25X0.34 QM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077522993
Codice prodotto
HLK49652
Cod. produttore
49652
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km