HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49674 SUPERRONIC-C-PUROE 25X0,25 QMM - 49674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077025227
Codice prodotto
HLK49674
Cod. produttore
49674
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13- Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V- Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V