AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49825 SUPERRONIC 330 C-PUROE 12X0.34 QMM - 49825

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49825 SUPERRONIC 330 C-PUROE 12X0.34 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078549463

Codice prodotto

HLK49825

Cod. produttore

49825

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato- Tensione nominale 300V- Tensione di prova: filo/filo 1.500 V, filo/schermatura 1.000 V