HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51419 HELUTHERM 145 1X16 QMM GREENYELLOW - 51419
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Tensione nominale U0 - 450 V
Diametro del conduttore - 16 mm
Schermato - no
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
1 M
EAN
7449074831487
Codice prodotto
HLK51419
Cod. produttore
51419
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Tensione nominale U0:
450 V
Diametro del conduttore:
16 mm
Schermato:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Tensione nominale U:
700 V


