HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51781 H07Z-K RED 2,5 QMM - 51781
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
1 M
EAN
7449079542180
Codice prodotto
HLK51781
Cod. produttore
51781
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Identificazione dei conduttori:
Colore
Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2- Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5- Campo di temperatura da -40°C a +90°C- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C- Tensione di prova 2500 VColore: Rosso


