AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51783 H07Z-K GREY 2,5 QMM - 51783

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51783 H07Z-K GREY 2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma

  • Identificazione dei conduttori - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079542203

Codice prodotto

HLK51783

Cod. produttore

51783

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Identificazione dei conduttori:

Colore

Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2- Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5- Campo di temperatura da -40°C a +90°C- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C- Tensione di prova 2500 VColore: Grigio