HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52751 NHXH-FE 180E 30 5X4 RE ORANGE - 52751
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
7449077431004
Codice prodotto
HLK52751
Cod. produttore
52751
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V
Cavo di sicurezza, esente da alogeni, 0,6/1 kV, secondo DIN VDE 0266- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV- Tensione di prova 4.000 V