AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60218 KOMPOSPEED 600-C 1X16 QMM - 60218

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60218 KOMPOSPEED 600-C 1X16 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077099365

Codice prodotto

HLK60218

Cod. produttore

60218

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Conduttore speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 3, isolamento doppio, esente da alogeni.- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 3.000 V- Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km