AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK63408 FIVENORM H05 V2-K 0,75AWG 20, WHITEBLUE - 63408

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK63408 FIVENORM H05 V2-K 0,75AWG 20, WHITEBLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074193400

Codice prodotto

HLK63408

Cod. produttore

63408

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Bianco

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

2.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavo a filo singolo in PVC UL-Style 10269/UL-Standard 1063, 600 V, 105°C