HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64093 FIVENORM H05 V2-K 0,75AWG 20, BLUE - 64093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449071651149
Codice prodotto
HLK64093
Cod. produttore
64093
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
2.6 mm
Tensione nominale U:
500 V


