AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64107 FIVENORM H05 V2-K 1AWG 18 BLACK - 64107

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64107 FIVENORM H05 V2-K 1AWG 18 BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076345074

Codice prodotto

HLK64107

Cod. produttore

64107

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

2.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B