HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64236 FUENFNORM H07 V2-K 35/AWG 2, GREEN/YELLO - 64236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 M
EAN
7449077284426
Codice prodotto
HLK64236
Cod. produttore
64236
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
10.8 mm
Tensione nominale U:
750 V


