AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69620 SGL.602-RC UL-CSA 1X185 QMM BLACK - 69620

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69620 SGL.602-RC UL-CSA 1X185 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072255599

Codice prodotto

HLK69620

Cod. produttore

69620

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Cavo speciale in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili aDIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm2)- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhmx km