AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69644 SINGLE 602-RC-CY-O UL-CSA 1X95QMMAWG30, - 69644

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69644 SINGLE 602-RC-CY-O UL-CSA 1X95QMMAWG30,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077804310

Codice prodotto

HLK69644

Cod. produttore

69644

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

1000 V

Conduttore in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili anorma DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm )- Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Tensione discarica min. 8.000 V