HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69692 JZ-604 TC TRAY CABLE 5G2.5 QMM (AWG 14) - 69692
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 M
EAN
7449079993746
Codice prodotto
HLK69692
Cod. produttore
69692
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE- Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 eCSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V- Tensione nominale secondo UL 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km


