AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69752 JZ-604-FCY TC 4G1 QMM (AWG 18)

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69752 JZ-604-FCY TC 4G1 QMM (AWG 18)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078636385

Codice prodotto

HLK69752

Cod. produttore

69752

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE.- Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V- Tensione nominale secondo UL 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V