AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69809 JZ-604-YCY TC 4G25 QMM (AWG 4)

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69809 JZ-604-YCY TC 4G25 QMM (AWG 4)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

7449071580098

Codice prodotto

HLK69809

Cod. produttore

69809

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL1277 TRAY CABLE- Normativa multipla: soddisfa anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 (cUL) e CSA Type TC FT4 sec. C22.2 No 230, CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V FT4- Tensione nominale secondo UL 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V