AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK707293 TOPSERV 119 PVC (4G4+(2X1)+(2X1,5))QMM, - 707293

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK707293 TOPSERV 119 PVC (4G4+(2X1)+(2X1,5))QMM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077708465

Codice prodotto

HLK707293

Cod. produttore

707293

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U:

1000 V

Servocavo per impieghi fissi, standard Siemens 6FX5008, Lenze, Bosch Rexroth, a norma UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE- Tensione nominale: VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V