AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75005M THERMFLEX 180 EWKF. 12G1.5 QMM - 75005M

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75005M THERMFLEX 180 EWKF. 12G1.5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449079754859

Codice prodotto

HLK75005M

Cod. produttore

75005M

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo flessibile in silicone resistente al calorea ed esente da alogeni, per maggior carico meccanico, in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 816- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km- Assenza di alogeni a norma VDE 0482 Parte 267/DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (conforme alla norma DIN VDE 0472 Parte 813) nessuna formazione di gas corrosivi- Comportamento al fuoco nessuna propagazione dell'incendio, collaudo a norma VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (conforme alla norma DIN VDE 0472 Parte 804 tipo di prova B)