AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75945 TOPSERV 109 PUR UL/CSA (4G4) QMM - 75945

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75945 TOPSERV 109 PUR UL/CSA (4G4) QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Barriera protettiva - PUR (poliuretano)

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078888470

Codice prodotto

HLK75945

Cod. produttore

75945

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

0.6 V

Barriera protettiva:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo per catena portacavi in PUR speciale secondo UL AWM Style 20234 CSA AWM. Secondo standard SIEMENS 6FX 8008, esente da alogeni, cavo di alimentazione per motore catene portacavi altamente flessibile 0,6/1kV, marcato in metri.- Tensione nominale: secondo UL/CSA = 1000 V, secondo VDE U0/U = 600/1000 V- Tensione alternata di prova 50Hz 4000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km