AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81081 HELUKABEL EIB BUSLEITUNG E-BUS 2X2X0.8 M - 81081

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81081 HELUKABEL EIB BUSLEITUNG E-BUS 2X2X0.8 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore - 0.8 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076073823

Codice prodotto

HLK81081

Cod. produttore

81081

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore:

0.8 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Cavo in PVC per installazione fissa, per la trasmissione di segnali bus. - Tensione di prova 4kV