HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81254 HELUKAT 200 FLEX SFUTP 4X2XAWG267 FRNC - 81254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Twistatura - A coppie
Diametro del conduttore - 0.48 mm
Diametro esterno approssimativo - 5.3 mm
Confezione
1 M
EAN
7449074164400
Codice prodotto
HLK81254
Cod. produttore
81254
Produttore
HLK
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Twistatura:
A coppie
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Diametro esterno approssimativo:
5.3 mm
Cavo dati utilizzabile per l'implementazione di servizi come Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI. Ritardante la fiamma secondo IEC 60332-1-2 , senza alogeni secondo 60754-2Guaina in FRNC