AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82972 JZ-602-CY UL-CSA 7XAWG 16 GREY

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82972 JZ-602-CY UL-CSA 7XAWG 16 GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021741912

Codice prodotto

HLK82972

Cod. produttore

82972

Produttore

HLK

Cavo di comando schermato in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA, 90°C, 600V, marcatura in metri.- Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)