AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83033 JZ-602 UL-CSA 5XAWG 8 GREY - 83033

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83033 JZ-602 UL-CSA 5XAWG 8 GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076344565

Codice prodotto

HLK83033

Cod. produttore

83033

Produttore

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V.- Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)