HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83087 JZ-602 UL-CSA 25XAWG 18 GREY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449074018871
Codice prodotto
HLK83087
Cod. produttore
83087
Produttore
HLK
Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V.- Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)