AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83688 JZ-603 UL-CSA-HAR 18G1,5 QMM - 83688

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83688 JZ-603 UL-CSA-HAR 18G1,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078963184

Codice prodotto

HLK83688

Cod. produttore

83688

Produttore

HLK

Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587.- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km